58×80×12 感熱レジロール 中川製作所 70131547

感熱レジロール

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)直径(Φmm)80仕様中保存注文コード70131547品番58×80×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

感熱紙用レジスター用紙。

幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63仕様中保存直径(Φmm)80内径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: アルコールチェッカーの印字用
運輸・通信業

少し古いタイプのアルコールチェッカーを使っているのですが、結果を印字するプリンターにピッタリだったのでこちらを購入しました。

2024-10-26
用途: お店のレジで使用
サービス業

紙の厚さがちょうど良く、リピートさせていただいております。
印字も綺麗に出るのでとても満足しています。

対象商品 : 70131556
2023-07-01
用途: レジ
飲食業

直径60ミリは割りと少ないので、翌日即届くのはありがたいです。や

1が参考にしています
対象商品 : 70131556
2024-02-01
用途: レジで使用

このサイズがホームセンターとかにおいてなく助かっています

対象商品 : 70131504
2022-09-26
用途: レジ精算時に
その他業種

今まで購入していたところよりかなりお安く買えました。今後も注文したいと思います。

対象商品 : 70131547
2021-01-18
用途: 店舗レジで使用

くっきりした文字で見やすいです。
前回違うメーカーの感熱紙ロールを使ったら文字がかすれ、機械が悪くなったかと心配してましたが、こちらのロール紙に変えたらハッキリとした文字になりました。

対象商品 : 70131538
2020-11-22
用途: 店使用レジ
有限会社シーマ卸売・小売業

手頃な値段でサイズが合うレシート探していたので助かりました

対象商品 : 70131504
2019-11-06
用途: お会計時
サービス業

色々調べましたが 送料無料の条件をクリアすると最安値だと思います。品質には なんら問題はありません!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする