シモジマ
シモジマの 店舗運営用品
シモジマの キャッシャー/レジ・会計用品
シモジマの 電子レジスター/ドロワー
感熱レジロール
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
幅(mm)
58
注文コード
70131574
品番
58×63m×17.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
感熱紙用レジスター用紙。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
63
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
17.5
メーカー商品コード
007332810