58×76×20 感熱レジロール コアレス シモジマ 70131662

58×76×20 感熱レジロール コアレス シモジマ 70131662
58×76×20 感熱レジロール コアレス シモジマ 70131662

感熱レジロール コアレス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)76
内容量1パック(5巻)注文コード70131662品番58×76×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

感熱紙用レジスター用紙。コアレスタイプ(ゴミが出ない芯なしのレジペーパーです)。

幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63仕様中保存(約7年)直径(Φmm)76内径(Φmm)20メーカー商品コード007332954
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 受付レジ
医療・福祉・介護関連業

感熱なので使いやすいです。時間がたってもあまり薄くならないようです。

対象商品 : 70131653
2021-03-13
用途: レジ
卸売・小売業

いつも安定の商品です
コアレスなのでゴミもなくていいです

対象商品 : 70131662
2019-01-10
用途: レジスターの記録紙として
ぐらすあーとにんじん

全く問題はありませんが、感熱紙の最大の欠点が日光に当たったり
熱が加わると印字が消えてしまうので残すべきものはわざわざコピーを取っています。光と熱に強い感熱紙(は無いか!)が出来れば、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする