シモジマ
シモジマの 店舗運営用品
シモジマの キャッシャー/レジ・会計用品
シモジマの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール紙 感熱レジロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
70131678
品番
80×63m×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
感熱紙用レジスター用紙。
幅(mm)
80
種別
感熱紙
長さ(m)
63
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
12
メーカー商品コード
007332812