SWAN
SWANの OPPテープ
OPPテープ カッター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70131915
品番
カッター付
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着力
3.1N/10mm
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
46
メーカー商品コード
002079033