一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。 用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。 台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。 ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。 ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。