まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの 掃除シート
まめいたの 窓・ガラス・網戸用掃除シート
窓&網戸クリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70133203
品番
LB-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。
水だけでも汚れを落とせます。
手や腕が疲れにくいグリップ付。
グリップは面ファスナー式なので何度でも貼り直せます
用途
網戸や窓ガラスのお掃除に。
トラスコ品番
208-5719
材質
グリップ:熱可塑性エラストマー、クリーナー:ポリウレタンフォーム、ポリエステル、ナイロン
厚さ(mm)
45
色
ホワイト
質量(g)
25
縦(mm)
158
横(mm)
120
アズワン品番
64-8591-08
商品タイプ
本体