じょいんと伸縮柄 柄のみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70133237 品番A313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です。
柄の長さが770mm〜1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます。

トラスコ品番206-7953 材質スチール 長さ(mm)680〜1170 幅(mm)28 質量(g)300 タイプ伸縮タイプ 奥行(mm)28 アズワン品番64-8397-17 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
箒で使用する
その他業種

庭で使用する箒の替えで購入した。汎用品なのでしばらくの間使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする