じょいんと熊手 スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)220 注文コード70133246 品番A303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

別売りのじょいんと伸縮柄を取り付けることができます。
このままでも手熊手として使用可能です。

幅(mm)220 長さ(mm)370 質量(g)100 材質 タイプ熊手小 爪数24本 用途屋外の落ち葉やゴミなどを、かき取る際に使用します。 トラスコ品番206-7986 アズワン品番64-8397-15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする