伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の 熊手
じょいんと熊手 スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
460
注文コード
70133255
品番
A302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
別売りのじょいんと伸縮柄を取り付けることができます。
このままでも手熊手として使用可能です。
幅(mm)
460
長さ(mm)
490
質量(g)
250
材質
竹
タイプ
熊手大
爪数
31本
用途
屋外の落ち葉やゴミなどを、かき取る際に使用します。
トラスコ品番
206-7985
アズワン品番
64-8397-14
繰り返し・詰め替え
対応