Berger
Bergerの 電動工具 本体
Bergerの マルチツール/セット品
マルチツールセンタードライブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70133404
品番
1027824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
片手の親指だけで開くことができます。
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
落下防止用にランヤード通し穴付きです。
25年保証です。
用途
あらゆるプロの作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
付属品
携帯ポーチ(ナイロン製)
トラスコ品番
207-7780
材質
ステンレス
全長(mm)
167
質量(g)
300
刃長(mm)
82
収納寸法・長さ(mm)
119