ニッパ 先細ノーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70134944 品番 D240-6
参考基準価格(税別)¥18,730 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。
狭い場所での切断に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
先細のノーズデザインです。

用途
電線の切断に
狭い箇所での電線切断に
トラスコ品番195-2065 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)155.6 質量(g)140 タイプばね無・皮むき穴付 切断能力(Φmm) 鉄線1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする