3/22より値下げ!現場を応援

D248-9STT 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 70134978 D248-9STT 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 70134978 D248-9STT 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 70134978 D248-9STT 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 70134978

鉄筋工事用ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70134978 品番D248-9STT
参考基準価格(税別)¥14,240 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

高所作業時の落下防止用リング付きです。
鉄筋結束番線用のニッパです。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
鉄筋結束線の切断に
狭い箇所での電線切断に
トラスコ品番195-2100 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする