ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135005 品番D200028GLW
参考基準価格(税別)¥15,260 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で充電します。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。

用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-2003 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)204.8 質量(g)270 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
注意
※光量が少ない場合、発光時間と強度が異なる場合があります。
※明るさを持続させるため定期的にグリップはきれいにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする