アングルヘッドニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135014 品番D238-8
参考基準価格(税別)¥14,020 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途非鉄線の切断に トラスコ品番195-2008 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)204.8 質量(g)270 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする