D2000-49 アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS 70135039 D2000-49 アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS 70135039 D2000-49 アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS 70135039 D2000-49 アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS 70135039 D2000-49 アングルヘッドニッパ KLEIN TOOLS 70135039

アングルヘッドニッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135039 品番D2000-49
参考基準価格(税別)¥17,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-2014 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする