D201-7CSTT 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135093 D201-7CSTT 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135093 D201-7CSTT 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135093 D201-7CSTT 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135093 D201-7CSTT 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135093

鉄筋工事用プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135093 品番D201-7CSTT
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高所作業時の落下防止用リング付きです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1986 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする