鉄筋工事用プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135118 品番D201-7CST
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1984 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする