D201-7CSTA 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135127 D201-7CSTA 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135127 D201-7CSTA 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135127 D201-7CSTA 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135127 D201-7CSTA 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135127 D201-7CSTA 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS 70135127

鉄筋工事用プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135127 品番D201-7CSTA
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途鉄筋結束線の切断・ねじりに トラスコ品番195-1985 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)235.0 質量(g)340 タイプリングなし ハンドルプラスチックコーティング 色(グリップ)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする