KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの ニッパー
KLEIN TOOLSの スタンダードニッパー
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70135136
品番
213-9ST
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鉄筋結束番線用のプライヤーです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
用途
鉄筋結束線の切断・ねじりに
鉄筋結束線の引き抜きに
トラスコ品番
195-1998
材質
特殊鋼
全長(mm)
235.0
質量(g)
500
タイプ
リングなし
ハンドル
コーティングなし
色(グリップ)
ブラック