ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135328 品番11054GLW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
ワイヤを曲げるための穴が開いています。
ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。
6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。
ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。

用途
電線の被覆剥きに
電線・ネジの切断に
トラスコ品番195-2183 材質スチール 全長(mm)181 質量(g)150 適合電線(mm2)1.3〜8.4 0.82〜8.3 適合電線範囲 AWG(#)単線8〜16 より線10〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする