KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電設工事関連
KLEIN TOOLSの ストリッパー
KLEIN TOOLSの ワイヤーストリッパー
ワイヤストリッパー 調整機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70135346
品番
1003
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途
電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。
トラスコ品番
195-2154
材質
スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
127
質量(g)
60
適合電線(mm
2
)
0.13〜3.3、0.08〜2.08
適合電線範囲 AWG(#)
単線12〜26、より線14〜28
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表