ワイヤストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70135355 品番 1009
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。

適合電線(mm2)0.5〜5.3、0.3〜3.3 適合電線範囲 AWG(#)単線10〜20、より線12〜22 質量(g)154 材質スチール 全長(mm)196.9 用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。 トラスコ品番195-2156
注意
※鋼線の切断には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする