呼線

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70135495 品番 56057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ファイバーグラス製の呼線です。
ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。
ハンドルがついており操作性に優れています。

用途配管や電線管を通しての線材の引き込みに トラスコ品番137-4246 材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン 質量(kg)1.1 全長(m)15.2 外径(mm)330.2 線径(mm)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
通電作業
株式会社山カ金子商店 様 (その他業種)

線の腰がなく、ふにゃふにゃな感じです。
配管に入れるにはいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする