絶縁ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135529 品番11049-INS
参考基準価格(税別)¥18,320 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。

用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認 トラスコ品番195-2165 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0 適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
注意
※鋼線やボルトの切断には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする