KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの プライヤ
KLEIN TOOLSの その他プライヤ
電工 先曲がりノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70135599
品番
D302-6
参考基準価格(税別)
¥15,920
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端が70°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途
狭い箇所での作業に
電線の巻き付け作業に
トラスコ品番
195-2104
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)
161.9
質量(g)
136
寸法A(mm)
38.1