電工ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135617 品番D295-4C
参考基準価格(税別)¥18,730 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。
バネ付で自動的に開きます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電子機器の精密配線の切断に
狭い箇所での電線切断に
フラッシュカットに
トラスコ品番195-2099 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)108.0 質量(g)50 タイプ刃先に角度付、ミニチュア刃 刃長(mm)12.7 刃形表面:フラッシュ 刃幅(mm)10.3 刃厚(mm)6.4 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする