電工ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135626 品番D259-4C
参考基準価格(税別)¥16,860 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。
バネ付で自動的に開きます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電子機器の精密配線の切断に
狭い箇所での電線切断に
フラッシュカットに
トラスコ品番195-2098 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)108.0 質量(g)54 タイプ鋭い先端、細刃 刃長(mm)12.7 刃形表面:フラッシュ 刃幅(mm)9.5 刃厚(mm)6.4 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする