KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
電工バケツ テーパー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70135669
品番
5171PS
参考基準価格(税別)
¥34,080
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キャンバス地の電工バケツです。
底部分はポリプロピレン製です。
色
ホワイト
ポケット数
外側4個
用途
工具の整理・収納に
付属品
スイベルスナップ
トラスコ品番
195-2566
材質
キャンバス生地
質量(kg)
1
直径(Φmm)
上部:305 底部:230
高さ(mm)
305
タイプ
内ポケットなし