5144 電工バケツ KLEIN TOOLS 70135696 5144 電工バケツ KLEIN TOOLS 70135696

電工バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70135696 品番5144
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,290 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。
底部はポリプロピレン製です。
フックは全天候型で耐久性があります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×178×254 ナチュラル 用途工具の整理・収納に トラスコ品番195-2485 材質本体:キャンバス、フック:ナイロン66 幅(mm)356 質量(kg)0.91 高さ(mm)254 タイプフック付 奥行(mm)178 ポケット数15個(内側15個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする