電工バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70135714 品番 5152S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,920 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

楕円形のキャンバス生地のバケツです。
三点で吊具を支持するため、安定性が増しています。
底部はポリプロピレン製です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×178×254 ナチュラル ポケット数41個(内側26個 外側15個) 用途工具の整理・収納に トラスコ品番195-2488 材質本体:キャンバス、ロープ:サイザルアサ 幅(mm)356 質量(kg)1.1 高さ(mm)254 タイプロープハンドル 奥行(mm)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする