RAVENDO
RAVENDOの 運搬機器
RAVENDOの 運搬台車
RAVENDOの 平台車
スチール製長尺物運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70135836
品番
142649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番
195-4209
材質
本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)
770
質量(kg)
15
高さ(mm)
320
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
450
キャスター径(Φmm)
250
アズワン品番
64-8338-47
材質(荷台)
スチール