RAVENDO
RAVENDOの 運搬機器
RAVENDOの 運搬台車
RAVENDOの 固定ハンドル式
鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
750×500
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
750
注文コード
70135933
品番
144450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。
400kgまでの重量物を搬送可能です。
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
750×500
荷台寸法(幅)(mm)
500
床面高さ(mm)
320
荷台寸法(奥行)(mm)
750
質量(kg)
29
ハンドル高さ(mm)
1020
車輪径(Φmm)
260
材質(荷台)
防水ベニヤ板
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
206-3117
アズワン品番
64-8338-94
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません