アーバン アサルトパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70135967 品番 86-003CHR
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

定番のアサルトパックと同じ容量でタウンユースのデザインです。
両サイドにボトルホルダーがついています。
2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
肩ベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
腰ベルトおよび胸ベルト付です。

容量(L)28 チャコールグレー トラスコ品番206-5337 材質600Dポリエステル 幅(mm)241 質量(kg)1.18 容量28L 高さ(mm)457 奥行(mm)318 ポケット数フロント2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする