16-WHTR-C コンテナReally Useful Wheeled Trunk RUP 70135976 16-WHTR-C コンテナReally Useful Wheeled Trunk RUP 70135976

コンテナReally Useful Wheeled Trunk

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70135976 品番 16-WHTR-C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。

容量(L)16 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×250×260 クリア スタッキング 付属品フタ トラスコ品番195-6109 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.98 フタフタ付き アズワン品番64-8343-45 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)250 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・間口(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする