RUP
RUPの コンテナー
RUPの ボックスコンテナ
RUPの バックルコンテナ
コンテナReally Useful Wheeled Trunk
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70135985
品番
16-WHTR-STRBK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
容量(L)
16
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×250×260
色
ブラック
スタッキング
可
付属品
フタ
トラスコ品番
195-6110
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.98
フタ
フタ付き
アズワン品番
64-8343-46
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
250
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
210
有効内寸法・高さ(mm)
195