RUP
RUPの コンテナー
RUPの ボックスコンテナ
RUPの バックルコンテナ
コンテナReally Useful Wheeled Trunk
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70135994
品番
64-WHTR-C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
容量(L)
64
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
725×450×340
色
クリア
スタッキング
可
付属品
フタ
トラスコ品番
195-6107
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.1
フタ
フタ付き
アズワン品番
64-8382-55
外寸法・幅(mm)
725
外寸法・高さ(mm)
340
外寸法・奥行(mm)
450
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・間口(mm)
590
有効内寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・高さ(mm)
370