メッシュコンテナ オープンタイプ サイドオープンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70136055 品番9OS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。

容量(L)9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)245×370×160 ブラック タイプスタッキング可 トラスコ品番195-6695 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.9 フタフタなし アズワン品番64-8394-49 外寸法・幅(mm)245 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)370 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)340 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする