折りたたみメッシュコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70136247 品番 32OL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

簡単に折りたたみできます。
通気性の良いメッシュタイプです。

容量(L)32 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×342×234 つや消しOD フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)50 用途軽量物の保管や流通など。 トラスコ品番195-6117 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)945 アズワン品番64-8366-23 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)234 外寸法・奥行(mm)342 有効内寸法・奥行(mm)315 有効内寸法・高さ(mm)225 有効内寸法・幅(mm)443
注意
※折りたたみ、組立時に手を挟まないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする