RUP
RUPの コンテナー
RUPの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136256
品番
32SA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
簡単に折りたたみできます。
通気性の良いメッシュタイプです。
容量(L)
32
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
470×342×234
色
サンド
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
50
用途
軽量物の保管や流通など。
トラスコ品番
195-6116
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
945
アズワン品番
64-8366-03
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
234
外寸法・奥行(mm)
342
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
225
有効内寸法・幅(mm)
443
注意
※折りたたみ、組立時に手を挟まないように注意して下さい。