RUP
RUPの コンテナー
RUPの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136274
品番
45OL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
簡単に折りたたみできます。
通気性の良いメッシュタイプです。
容量(L)
45
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
570×390×280
色
つや消しOD
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
50
用途
軽量物の保管や流通など。
トラスコ品番
195-6120
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
1490
アズワン品番
64-8375-18
外寸法・幅(mm)
570
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
390
有効内寸法・奥行(mm)
360
有効内寸法・高さ(mm)
280
有効内寸法・幅(mm)
520
注意
※折りたたみ、組立時に手を挟まないように注意して下さい。