SAMSONG
プレート式キャスター 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
32
32
40
取付高(mm)
43
43
54
許容荷重(daN)
16
16
20
車輪幅(mm)
14
14
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136299
品番
TP4012R-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
用途
病院やレストランなどの運搬機器に。
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
16
取付座(mm)
60×25
取付ピッチ(mm)
44
取付高(mm)
43
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)
トラスコ品番
206-4032
質量(g)
47
車輪幅(mm)
14
金具仕上
金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
4
車輪タイプ
単輪