プレート式キャスター 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70136308 品番 TP4015R-01-PLY
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358

標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)20 取付座(mm)55×38 取付ピッチ(mm)44 取付高(mm)54 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU) 用途病院やレストランなどの運搬機器に。 トラスコ品番206-4033 質量(g)98 車輪幅(mm)18 金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)27 取付穴径P(mm)4 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする