※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプドーリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70136353 品番 TP-S-006
参考基準価格(税別)¥15,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。
積み重ね可能です。
パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。

トラスコ品番206-3267 質量(kg)4.6 キャスター後輪自在 枠内寸法(mm)630×400 用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。 材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング 高さ(mm)135 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする