SEL.ICE.210R ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco 70136493 SEL.ICE.210R ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco 70136493 SEL.ICE.210R ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco 70136493

ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 70136493 品番 SEL.ICE.210R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

寒冷地で使用できます。

長さ(mm)140 最大結束径(Φmm)36 質量(g)67 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.1 引張強度(N)180 最小結束径(Φmm)3 用途屋内外でのケーブル結束用。 トラスコ品番194-8624 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-50〜85 規格REACH、RoHS、UL94 アズワン品番64-8680-71 特性耐寒
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする