TANOS
TANOSの 運搬機器
TANOSの 運搬台車
TANOSの 平台車
システナーカートCART 専用平台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70136685
品番
83500064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
専用の平台車です。
どのサイズでも積載できる優れモノです。
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
2.94
色
ライトグレー
用途
工具の持ち運びに。
トラスコ品番
206-6912
材質
ABS樹脂
アズワン品番
64-8390-30