※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-291K-140 イエローポイント キー付アイポイント YOKE 70136816 8-291K-140 イエローポイント キー付アイポイント YOKE 70136816

イエローポイント キー付アイポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70136816 品番8-291K-140
参考基準価格(税別)¥112,690 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
トラスコ品番206-3548 質量(kg)9.2 ねじ径M56 基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16 寸法A(mm)147 寸法F(mm)124 寸法D(mm)43 寸法E(mm)84 寸法B(mm)102 寸法C(mm)40 寸法W(mm)178 ボルト径M56 寸法M(mm)M56 アズワン品番64-8389-74
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする