アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 交換用柄(ホウキ)
ヘッド・穂のみ(3段伸縮柄用) ヘッドのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70136825
品番
360214
参考基準価格(税別)
¥1,234
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
厳選された葉脈を丁寧に加工した庭園ホーキのヘッドのみです。
ヘッドのみですので別途3段伸縮柄をご購入ください。
用途
多目的な掃き掃除に。
トラスコ品番
195-4572
幅(mm)
220
質量(g)
210
タイプ
庭園
材質(ホーキ穂)
ヤシの葉脈
アズワン品番
64-8369-93
繰り返し・詰め替え
対応