ワイヤ・留め付け金具セット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70136886 品番 XP1-LG-5M-1B
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。

長さ(m)5 ロープ径(Φmm)1.5 使用荷重(kg)15 破断荷重(kg)75 材質ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線、ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、アセタール(ボタン) 用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ トラスコ品番208-4982 セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個 質量(g)66 アズワン品番64-8778-92
注意
※使用上の注意事項を守ってご使用ください。
※クレーンワイヤや玉掛けワイヤとしてはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70136843
2023-03-31
用途:
シリコンチューブの洗浄

ワイヤの先端に洗浄ブラシを取り付け、シリコンチューブ(長さ1メートルほど)内の洗浄。30センチほどの洗浄ブラシでは、それ以上奥まで届かない。ワイヤの先端に圧着端子のスリーブなどで洗浄ブラシの尻を固定し、チューブ内へ押し込んでやればチューブの内面が洗浄できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする