ワイヤ・留め付け金具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70136965 品番 D3-LG-2M-1B
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。

長さ(m)2 ロープ径(Φmm)3 使用荷重(kg)90 破断荷重(kg)450 材質ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線、ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、セラミック(くさび)、ステンレス(スプリング)、UV安定化ホモポリマープロピレン(エンドキャップ) 用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ トラスコ品番208-1623 セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個 質量(g)142 アズワン品番64-8479-08
注意
※使用上の注意事項を守ってご使用ください。
※クレーンワイヤや玉掛けワイヤとしてはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする